• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Squadra per carpentieri 700 mm

Codice art.: 456410 700
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza fianco lungo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza fianco lungo 700 mm
Lunghezza fianco corto 300 mm
Larghezza fianco 35 mm
Spessore fianco 1,67 mm
Materiale Acciaio
Superficie termoverniciato
Tipo di prodotto Squadra da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 456410 700
EAN / GTIN 4045197282675
Codice del produttore 456410 700

Descrizione

Esecuzione:

Con fori di tracciatura e graduazione in cm.
In acciaio, con fianchi elastici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello