Set di chiavi a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Esagonale, 6 pezzi, con attacco laterale, cromato opaco, in supporto da banco ()

Codice art.: 45621
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
Codice articolo 45621
EAN / GTIN 4010995456214
Codice del produttore 45621
Numero-L L60070 4811

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Consente di trasmettere coppie meccaniche elevate senza stancarsi e di aprire e chiudere agevolmente viti ossidate, incollate e serrate a fondo.
  • Avvitamento ergonomico e potente
  • Con lama laterale extra per massima trasmissione della forza
  • Nel pratico montante banco di lavoro
  • Superficie cromata di elevata qualità
  • La chiave a brugola con impugnatura a T Wiha ComfortGrip con lama laterale è l'utensile giusto per trasmettere comodamente elevate coppie meccaniche. Grazie alla sua forma ergonomica con zone morbide integrate, l'impugnatura a T si afferra con una piacevole sensazione. Meno zone di pressione e un minor sforzo muscolare rendono il lavoro con questo utensile un vero divertimento. Grazie alla lama laterale continua integrata, l'utensile resiste alle massime sollecitazioni e consente di aprire e chiudere senza fatica anche i collegamenti a vite arrugginiti, incollati o serrati molto a fondo. Esercitando pressione sull'impugnatura con la mano libera si ottiene un'ulteriore stabilizzazione che impedisce l'improvviso scivolamento della lama dalla testa della vite, proteggendo così la vite e la lama. Le chiavi a L con impugnatura a T sono conservate in un pratico e robusto supporto da banco in metallo.

Fornitura:

  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Esagonale con lama laterale, cromatura opaca 3.0 mm (45433)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Esagonale con lama laterale, cromatura opaca 4.0 mm (45434)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Esagonale con lama laterale, cromatura opaca 5.0 mm (45435)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Esagonale con lama laterale, cromatura opaca 6.0 mm (45437)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Esagonale con lama laterale, cromatura opaca 8.0 mm (45438)
  • 1x Chiave a brugola con impugnatura a T ComfortGrip Esagonale con lama laterale, cromatura opaca 10.0 mm (45439)
  • 1x Supporto per banco da lavoro

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello