• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Squadra a cappello per fabbri, zincata 400X230 mm

Codice art.: 456200 400X230
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
160 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza fianco lungo 400 mm
Lunghezza fianco corto 230 mm
Sezione lati 30×5 mm
Materiale Acciaio
Superficie zincato
Tipo di prodotto Squadra da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 456200 400X230
EAN / GTIN 4045197206220
Codice del produttore 456200 400X230

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione in acciaio. Superficie zincata. Coste e facce rifinite.

Uso:

Per semplici lavori di allineamento e tracciatura da fabbro, carrozziere, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello