C8 ER40X70 Mandrini CAMFIX ISO 26623-1. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: 4561599
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4561599
EAN / GTIN 7291075264333
Codice del produttore 4561599
Numero-L L24120 1508

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 63 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Connection Size (CSI) ER40, Lunghezza sporgenza (LPR) 70 mm, Shank Size (SS) 80

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 63 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 26 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 3 mm
  • Connection Size (CSI) ER40
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 70 mm
  • Shank Size (SS) 80

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello