C6 SEM3/4X1.377 C Sistema CAMFIX con fresa a manicotto ISO 3937 dotata di fori per la refrigerazione ISO 26623-1, scambiabile a stelo conico.

Codice art.: 4561576
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Attacchi frese

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4561576
    EAN / GTIN 7291075284836
    Codice del produttore 4561576
    Numero-L L24120 1893

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Manicotto ,Diametro corpo (BD) 1.772″ ,Lunghezza corpo (LB) 1.377″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.48″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 3/4″ ,Shank Size (SS) 63

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD): 1.772″
    • Lunghezza corpo (LB): 1.377″
    • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS): 0.669″
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2.48″
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 3/4″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Shank Size (SS): 63

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello