C8 SEM32X100C Sistema CAMFIX con fresa a manicotto ISO 3937 dotata di fori per la refrigerazione ISO 26623-1, scambiabile a stelo conico.

Codice art.: 4561552
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Attacchi frese

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4561552
    EAN / GTIN 7291075236088
    Codice del produttore 4561552
    Numero-L L24120 1487

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 66 mm, Lunghezza corpo (LB) 100 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 80

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 66 mm
    • Lunghezza corpo (LB) 100 mm
    • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 24 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Shank Size (SS) 80

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello