C8 MAXIN32X115 Mandrini MAXIN a forte serraggio con attacco CAMFIX (ISO26623-1)

Codice art.: 4561518
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4561518
EAN / GTIN 7291075268225
Codice del produttore 4561518
Numero-L L24120 2912

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Fresatura, Diametro corpo (BD) 69 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 32 mm, Shank Size (SS) 80

Proprietà:

  • ametro corpo (BD) 69 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 32 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 6 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 115 mm
  • Shank Size (SS) 80

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello