C4 EM8X70 E Mandrini porta punte CAMFIX (ISO 26623-1)

Codice art.: 4561512
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4561512
    EAN / GTIN 7291075267587
    Codice del produttore 4561512
    Numero-L L24120 1113

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 50 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Shank Size (SS) 40

    Proprietà:

    • Lunghezza corpo (LB) 50 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0400$$$$
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
    • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M14
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 70 mm
    • Shank Size (SS) 40

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello