C6 EM18X85 E Mandrini porta punte CAMFIX (ISO 26623-1)

Codice art.: 4561394
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4561394
EAN / GTIN 7291075267471
Codice del produttore 4561394
Numero-L L24120 466

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 63 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 63 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0630$$$$
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M20
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 85 mm
  • Shank Size (SS) 63

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello