• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HSK A63 EM12X90 E Mandrini HSK tipo A, per attacchi Whistle Notch tipo E

Codice art.: 4561045
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4561045
EAN / GTIN 7291075129168
Codice del produttore 4561045
Numero-L L24120 194

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 42 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm, Overall Length (OAL) 122 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm
  • Overall Length (OAL) 122 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 90 mm
  • Shank Size (SS) 63

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello