HSK A63 ER40X120 Mandrini HSK DIN69893 tipo A. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: 4561012
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4561012
    EAN / GTIN 7291075128437
    Codice del produttore 4561012
    Numero-L L24120 168

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 63 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Connection Size (CSI) ER40, Lunghezza sporgenza (LPR) 120 mm, Shank Size (SS) 63

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 63 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
    • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 26 mm
    • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 3 mm
    • Connection Size (CSI) ER40
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 120 mm
    • Shank Size (SS) 63

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello