HSK A63 ER16X100M Mandrini HSK tipo A, portapinze ER MINI.

Codice art.: 4561006
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4561006
EAN / GTIN 7291075128765
Codice del produttore 4561006
Numero-L L24120 2093

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 22 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Connection Size (CSI) ER16, Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 22 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 10 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 63

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello