• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Squadra piatta per fabbri, zincata 150X100 mm

Codice art.: 456000 150X100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza fianco lungo 150 mm
Lunghezza fianco corto 100 mm
Sezione lati 20×5 mm
Materiale Acciaio
Superficie zincato
Tipo di prodotto Squadra da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 456000 150X100
EAN / GTIN 4045197206107
Codice del produttore 456000 150X100

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione in acciaio. Superficie zincata.
Coste e facce rifinite.

Uso:

Per semplici lavori di allineamento e tracciatura da fabbro, carrozziere, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello