Lima per ravvivatura 50x25x150 mm 89A MOYENA240 a legante ceramico

Codice art.: 456
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pietra per affilare utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 456
EAN / GTIN 9003170004565
Codice del produttore 456
Numero-L L50140 938

Descrizione

Descrizione:

Le pietre da banco Tyrolit sono utilizzate principalmente per affilare e rimuovere coltelli e forbici. Sono quindi ideali per tutti gli utensili da giardino e da legno. A causa delle diverse dimensioni della grana, è possibile scegliere il proprio utensile singolarmente.

Proprietà:

  • Forma: 90B BANKSTEIN
  • Grana: 240
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : 89AMITTEL
  • Dimensioni (L x C x L): 50 x 25 x 150 mm
  • Diametro: 50 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foratura: 150 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio

Vantaggi:

  • Applicazione individuale
  • I migliori risultati
  • Vasto assortimento

Uso:

  • Per affilare e rimuovere coltelli e forbici
  • Ideale per tutti gli utensili da giardino e da legno

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello