HSK A63 HYDRO 3/4X3.602 Mandrini idraulici con attacco HSK DIN69893 tipo A

Codice art.: 4559389
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4559389
EAN / GTIN 7291075259889
Codice del produttore 4559389
Numero-L L24120 863

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici ,Diametro corpo (BD) 1.654″ ,Lunghezza corpo (LB) 1.949″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 3/4″ ,Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.654″
  • Lunghezza corpo (LB): 1.949″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 3/4″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.602″
  • Shank Size (SS): 63

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello