• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HSK A63 HYDRO 10X200 Mandrini HSK DIN69893 tipo A, idraulici con sporgenze elevate

Codice art.: 4559309
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4559309
EAN / GTIN 7291075256352
Codice del produttore 4559309
Numero-L L24120 1636

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 30 mm, Lunghezza corpo (LB) 154 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 30 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 154 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 200 mm
  • Shank Size (SS) 63

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello