DIN69871 50 HYDRO 14X77 Mandrini idraulici con attacco DIN69871 tipo ADB

Codice art.: 4559298
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4559298
EAN / GTIN 7291075255119
Codice del produttore 4559298
Numero-L L24120 1571

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 34 mm, Lunghezza corpo (LB) 42 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 34 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 77 mm
  • Shank Size (SS) 50

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello