DIN69871 30 HYDRO 16X90 Mandrini idraulici con attacco DIN69871 tipo ADB

Codice art.: 4559281
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Mandrino idraulico

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4559281
    EAN / GTIN 7291075254952
    Codice del produttore 4559281
    Numero-L L24120 34

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 38 mm, Lunghezza corpo (LB) 43 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 30

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 38 mm
    • Lunghezza corpo (LB) 43 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 90 mm
    • Shank Size (SS) 30

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello