DIN69871 30 HYDRO 6X60 Mandrini idraulici con attacco DIN69871 tipo ADB

Codice art.: 4559276
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4559276
EAN / GTIN 7291075254945
Codice del produttore 4559276
Numero-L L24120 1459

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 26 mm, Lunghezza corpo (LB) 25 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) 30

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 26 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 30

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello