• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Squadra a cappello a 45° 120X80 mm

Codice art.: 455700 120X80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 30,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
115 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Ortogonalità conforme alla norma DIN 875/2
Lunghezza fianco lungo 120 mm
Lunghezza fianco corto 80 mm
Sezione lati 20×5 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Squadra a 45°

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 455700 120X80
EAN / GTIN 4045197206053
Codice del produttore 455700 120X80

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione in acciaio. Con coste rettificate e facce lavorate di precisione.
Tolleranze angoli conformi alla norma DIN 875/2.

Uso:

Per tracciatura e controlli di precisione relativi ad angoli a 45°.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello