Descrizione:
- Vano separato laptop/ufficio: ampio scomparto posteriore, che consente di riporre gli utensili separatamente dal laptop e dai documenti.
- Tanto spazio in più per riporre gli attrezzi: A hátizsák belsejében rengeteg hely van más anyagok számára.
- Guscio inferiore stabile e impermeabile: il resistente guscio inferiore mantiene l’utensile asciutto.
- Tutto ben organizzato e facile da prelevare: è possibile estrarre e rimettere facilmente al loro posto tutti gli utensili.
- 77 possibilità di conservazione e 30 possibilità flessibili di fissaggio: totale libertà di disposizione degli utensili.
- Base stabile: il guscio inferiore fa sì che lo zaino rimanga in sicurezza in posizione verticale quando viene aperto.
- Dimensioni del prodotto: 53 x 38,5 x 26 cm
- Impiego: Lo zaino è ideale per l’uso mobile e offre la massima libertà per le mani e il luogo d’impiego.
Se avete le mani occupate, avete bisogno di due mani libere. Lo zaino porta attrezzi da elettricista di Wiha è la soluzione perfetta e garantisce una libertà illimitata grazie al suo design protetto. Il sofisticato sistema di scomparti offre un’organizzazione chiara e un prelievo facile degli utensili. Con l’apertura a 1/3 dello zaino, offre anche una pratica possibilità di accesso. Un totale di 77 possibilità di conservazione e 30 flessibili di fissaggio consentono di personalizzare il sistema con altri utensili e accessori. Il robusto guscio inferiore dello zaino con un supporto stabile assicura che lo zaino rimanga in posizione verticale in sicurezza quando è aperto. Inoltre, grazie al materiale resistente, si dimostra all’altezza di condizioni di lavoro caratterizzate da sporco e umidità. Poi, lo zaino portautensili non è solo l’officina per le trasferte, ma anche un ufficio mobile. Uno scomparto per laptop e ufficio consente di riporre in modo protetto e ordinato laptop, telefono cellulare e documenti, tenendoli separati dagli utensili.
Per un trasporto confortevole, lo zaino offre elementi di trasporto regolabili e traspiranti e una robusta impugnatura antiscivolo. Soddisfa i più alti standard qualitativi grazie al materiale esterno 1680D di alta qualità e alle cerniere YKK. Lo zaino offre anche scomparti separati e imbottiti per gli oggetti privati o delicati.
Per qualsiasi lavoro di avvitamento, lo zaino contiene non solo il set di chiavi a brugola da dieci pezzi, ma anche sei cacciaviti ergonomici e il compatto PocketMax® che, grazie alla certificazione VDE, garantiscono un utilizzo sicuro e protetto. Le pinze isolate a becchi rotondi e combinati e la taglierina laterale garantiscono un lavoro sicuro. In questo modo è possibile gestire tutte le operazioni di presa, alimentazione e taglio. La livella a bolla d’aria Wiha, il metro a stecche da elettricista e il Multitool spelafili completano la gamma mobile per elettricisti.
Infine, lo zaino è espandibile individualmente grazie al sistema universale Molle. Per gli amanti delle pratiche cinghie, su Internet sono disponibili numerosi accessori da aggiungere e ampliare allo zaino (non inclusi). Con lo zaino portautensili professionale e la sua attrezzatura mobile di utensili Wiha di alta qualità, avrete sempre tutto con voi, ovunque andiate!
- Collaudato secondo IEC 60900.
Fornitura:
- 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 3.5 mm x 100 mm (35446)
- 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 4.0 mm x 100 mm (35390)
- 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix A taglio 5.5 mm x 125 mm (35391)
- 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (10136)
- 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
- 1x Giravite SoftFinish® electric slimFix Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- 1x Giravite con portainserti a magazzino PocketMax® electric Assortito con 4 slimBit (45296)
- 1x Set di chiavi a brugola in supporto ProStar Testa sferica esagonale, 9 pz., cromatura opaca (07185)
- 1x Pinza a becchi mezzitondi Industrial electric Con tagliente, forma diritta 200 mm, 8″ (33178)
- 1x Tronchese Industrial electric con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43336)
- 1x Pinza universale a grande effetto Industrial electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 180 mm, 7″ (33186)
- 1x Multitool di spellatura per cavi a sezione circolare 125 mm, 5″ (44242)
- 1x Metro a stecche da elettricista Longlife 2 m Metrico, 10 stecche 15 mm (42068)
- 1x Livella da elettricista 40 cm (42074)
- 1x Zaino