Chiave per condotti di iniezione ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 17 ∙ 120 mm

Codice art.: 4550-1
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4550-1
EAN / GTIN 4000896021697
Codice del produttore 4550-1
Numero-L L60140 979

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Condutture di iniezione
  • MERCEDES-BENZ 100 ∙ 130 ∙ 314 ∙ 360 ∙ 360h ∙ 352A ∙ 346/355 ∙ 401 ∙ 402 ∙ 403 ∙ 407h ∙ 615 ∙ 616 ∙ 617
  • Esecuzione lunga
  • Attacco Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 12,5 = 1/2
  • Inserto chiave a bussola a doppio esagono aperto per condotti di iniezione
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 17 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 120 mm
  • Peso netto (kg): 0.15 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello