GTIN ER32 ISO 12.50X10.00 Falsa pinza ER per maschiatura a tensione e compressione, attacco ISO, per macchine CNC

Codice art.: 4548086
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4548086
    EAN / GTIN 7291075150810
    Codice del produttore 4548086
    Numero-L L24120 2833

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini portapinze, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Shank Size (SS) ER32

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12.5 mm
    • Drive Size (DRVS) 20 mm
    • Shank Size (SS) ER32
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello