GTIN ER32 ISO 6.30X5.00 Falsa pinza ER per maschiatura a tensione e compressione, attacco ISO, per macchine CNC

Codice art.: 4548080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4548080
EAN / GTIN 7291075150759
Codice del produttore 4548080
Numero-L L24120 2766

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Shank Size (SS) ER32

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6.3 mm
  • Drive Size (DRVS) 20 mm
  • Shank Size (SS) ER32
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello