GTIN ER32 ISO 5.60X4.50 Falsa pinza ER per maschiatura a tensione e compressione, attacco ISO, per macchine CNC

Codice art.: 4548079
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4548079
EAN / GTIN 7291075150742
Codice del produttore 4548079
Numero-L L24120 2768

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Shank Size (SS) ER32

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 5.6 mm
  • Drive Size (DRVS) 20 mm
  • Shank Size (SS) ER32
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello