• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

DIN2080 50 FM 60 Mandrini DIN 2080, per frese a manicotto DIN 6357.

Codice art.: 4547003
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4547003
EAN / GTIN 7291075132410
Codice del produttore 4547003
Numero-L L24120 196

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 101.6 mm, Lunghezza corpo (LB) 36 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 60 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 101.6 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 36 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 40 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 60 mm
  • Shank Size (SS) 50

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello