Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Carrello intelligente per un facile trasporto e un efficace stoccaggio di ruote e pneumatici. Progettato per 8 pneumatici o 4 ruote complete. Pratica rientranza per lo stoccaggio di piccole parti. Impilamento semplice e sicuro. Compatibile con i carrelli per pneumatici fetra 2032 e 2033. Piattaforma in polipropilene rinforzato con fibra di vetro. 4 ruote girevoli con gomme in TPE o in gomma piena, di cui una con freno.
Proprietà:
Portata totale (kg): 180
Altezza della superficie di carico (mm): 140
Lunghezza totale (mm): 700
Larghezza totale (mm): 700
Altezza totale (mm): 140
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 100 x 30
Nota: diametro 700 mm