Maniglia punzone 22 mm

Codice art.: 4545670
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4545670
EAN / GTIN 4017981570220
Codice del produttore 4545670
Numero-L L60160 4331

Descrizione

Descrizione:

Per forare cartone, cuoio, gomma, materiale sigillante o di consistenza morbida
Tagliente temprato

Proprietà:

  • Design: Tagliente temprato
  • Larghezza totale [mm]: 43 mm
  • Altezza totale [mm]: 34 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 163 mm
  • Diametro del foro [pollici]: 7/8 ″
  • Diametro del foro [mm]: 22 mm
  • Superficie: laccato
  • Uso/applicazione: Per perforare cartone, cuoio, gomma, materiali sigillanti e altri materiali morbidi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello