GTI ER11 ST16X150 M Mandrini GTI portapinze ER DIN6499 con stelo cilindrico

Codice art.: 4545024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4545024
    EAN / GTIN 7291075133387
    Codice del produttore 4545024
    Numero-L L24120 2121

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 16 mm, Connection Size (CSI) ER11, Lunghezza sporgenza (LPR) 123 mm, Shank Size (SS) 16

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 16 mm
    • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 7 mm
    • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 0.5 mm
    • Connection Size (CSI) ER11
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 123 mm
    • Lunghezza stelo (LS) 150 mm
    • Shank Size (SS) 16

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello