• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Maniglia punzone 6 mm

Codice art.: 4542730
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4542730
EAN / GTIN 4017981570060
Codice del produttore 4542730
Numero-L L60160 4245

Descrizione

Descrizione:

Per forare cartone, cuoio, gomma, materiale sigillante o di consistenza morbida
Tagliente temprato

Proprietà:

  • Design: Tagliente temprato
  • Larghezza totale [mm]: 20 mm
  • Altezza totale [mm]: 15 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 110 mm
  • Diametro del foro [pollici]: 1/4
  • Diametro del foro [mm]: 6 mm
  • Superficie: laccato
  • Uso/applicazione: Per perforare cartone, cuoio, gomma, materiali sigillanti e altri materiali morbidi
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello