Maniglia punzone 2 mm

Codice art.: 4542300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4542300
    EAN / GTIN 4017981570022
    Codice del produttore 4542300
    Numero-L L60160 5475

    Descrizione

    Descrizione:

    Per forare cartone, cuoio, gomma, materiale sigillante o di consistenza morbida
    Tagliente temprato

    Proprietà:

    • Design: Tagliente temprato
    • Larghezza totale [mm]: 17 mm
    • Altezza totale [mm]: 12 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 105 mm
    • Diametro del foro [pollici]: 1/16
    • Diametro del foro [mm]: 2 mm
    • Superficie: laccato
    • Uso/applicazione: Per perforare cartone, cuoio, gomma, materiali sigillanti e altri materiali morbidi
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello