Maniglia punzone 24 mm

Codice art.: 4540440
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4540440
EAN / GTIN 4017981570244
Codice del produttore 4540440
Numero-L L60160 6163

Descrizione

Descrizione:

Per forare cartone, cuoio, gomma, materiale sigillante o di consistenza morbida
Tagliente temprato

Proprietà:

  • Design: Tagliente temprato
  • Larghezza totale [mm]: 48 mm
  • Altezza totale [mm]: 37 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 172 mm
  • Diametro del foro [pollici]: 15/16 ″
  • Diametro del foro [mm]: 24 mm
  • Superficie: laccato
  • Uso/applicazione: Per perforare cartone, cuoio, gomma, materiali sigillanti e altri materiali morbidi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello