• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

dispositivo di flangiatura 4-14 mm

Codice art.: 4537300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Apparecchio per bordare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4537300
EAN / GTIN 4017981233019
Codice del produttore 4537300
Numero-L L60160 4356

Descrizione

Descrizione:

Per impianti di raffreddamento, tecnica di refrigerazione
Corpo in pressofusione di zinco
Graffe placcatrici in acciaio
Con punzone per bordatubi a 180° = inclinazione di 90° rispetto al tubo

Proprietà:

  • Flangiatura: metrico
  • Materiale: Zinco pressofuso
  • Isolato a 1000 V: no
  • per la flangiatura secondo DIN 74234: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello