Chiave per tubi a catena, modello americano

Codice art.: 4535360
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4535360
    EAN / GTIN 4017981122023
    Codice del produttore 4535360

    Descrizione

    Descrizione:

    Acciaio da bonifica secondo EN 10083
    Verniciato a fuoco, colore blu

    Proprietà:

    • Colore: Blu
    • Lunghezza totale [pollici]: 20
    • Lunghezza totale [mm]: 510 mm
    • Dimensione [pollici]: 1/8-2
    • Dimensione [mm]: 10-60
    • Materiale: Acciaio temperato
    • Superficie: Smaltato blu
    • Tubo-Ø [pollici]: 1/8-2
    • Ø del tubo [mm]: 60 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello