• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

DIN69871 50 EM12X 63 Mandrini DIN 69871 tipo A/B, con attacco DIN 6359 per Weldon DIN 1835 tipo B.

Codice art.: 4535036
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4535036
EAN / GTIN 7291075127270
Codice del produttore 4535036
Numero-L L24120 2889

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 42 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm, Overall Length (OAL) 164.75 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm
  • Overall Length (OAL) 164.75 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 63 mm
  • Shank Size (SS) 50

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello