DIN69871 30 EM20X70 Mandrini DIN 69871 tipo A/B, con attacco DIN 6359 per Weldon DIN 1835 tipo B.

Codice art.: 4535020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4535020
    EAN / GTIN 7291075127195
    Codice del produttore 4535020
    Numero-L L24120 990

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 52 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm, Overall Length (OAL) 119.8 mm, Shank Size (SS) 30

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 52 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm
    • Overall Length (OAL) 119.8 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 72 mm
    • Shank Size (SS) 30

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello