• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Goniometro semplice con guida regolabile, ⌀ Goniometro × Lunghezze dei fianchi: 100X150mm

Codice art.: 453402 100X150
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 mar 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 39,80 € /pz.
  • 61,20 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
93 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Goniometro × Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprato
  • Imballaggio: Astuccio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Risoluzione 1 grado
Limite di errore ±30 minuto d’angolo
Lunghezze dei fianchi 150 mm
⌀ Goniometro 100 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprato
Imballaggio Astuccio
Tipo di prodotto Goniometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 453402 100X150
EAN / GTIN 4067263117407
Codice del produttore 453402 100X150
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con riga regolabile in lunghezza; estremità della riga smussata a 45°. Goniometro aperto con graduazione 10° - 170°; lettura 1°. Scala cromata opaca. Con dado di serraggio. Non temprato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello