Parka invernale multinorm alta visibilità giallo/blu navy S

Codice art.: 452715343389S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore gelb / marineblau
Taglia unisex S
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 452715343389S
EAN / GTIN 7330509823446
Codice del produttore 452715343389S

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, laminato, impermeabile 12000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 15, 290 g/m²
Finitura
Dorso allungato
Fine manica regolabile con chiusura a strappo e polsino
Tasche
Tasche sul petto con cerniera e anello a D
Tasca interna portadocumenti
Tasche anteriori con patta, tasche laterali con cerniera e fodera in pile
Dettagli
Regolabile con coulisse in vita
Cuciture nastrate
Buona superficie per il trasferimento
Serrature in plastica
Anello a D
Collo alto con cerniera coperta, Con bottoni per il fissaggio del cappuccio (venduto separatamente, 2167)
Etichette di certificazione esterne
Anelli posti su entrambi i lati del petto per il posizionamento di microfoni e altri accessori
Fodera
Fodera in piumino
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, cuciture nastrate, Repellente all'olio, allo sporco e all'acqua, Senza metallo, Campo di colore scuro in sezioni ad alta esposizione allo sporco

Chiusura frontale
Patta antivento con bottoni, Robusta cerniera bidirezionale in plastica nascosta

Reflex
Nastro riflettente a trasferimento differenziato resistente alla fiamma, Dettagli riflettenti sulle spalle

Descrizione:

  • Parka invernale ignifugo, tutto ciò di cui avete bisogno in condizioni climatiche difficili
  • Questo parka hi-vis di classe 3 è ideale se lavorate in ambienti esposti alle fiamme
  • Vi protegge dal freddo, dal vento e dalla pioggia grazie alla fodera termoisolata, al tessuto laminato e alle cuciture nastrate
  • Il parka è dotato di tasche scaldamani su entrambi i lati, tasche sul petto abbastanza grandi per un mini tablet, e tasche interne con cerniere
  • Regolabile internamente in vita, mentre le maniche possono essere regolate con chiusura a strappo
  • Cerniera a due vie, polsini alle estremità delle maniche e nastro riflettente per il trasferimento dei tagli
  • Con questo parka è possibile affrontare qualsiasi lavoro in inverno
  • Il cappuccio 2167 con bottone e dotato di elmetto è venduto separatamente
  • Certificato secondo la norma IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² e ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 e EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Valutazione della colonna d'acqua: 12.000 mm
  • EN 342 insieme al modello 1817 - CLO rating 2,19, Icler 0,339 m² K/W

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello