Esecuzione:
Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, laminato, impermeabile 12000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 15, 290 g/m²
Finitura
Dorso allungato
Fine manica regolabile con chiusura a strappo e polsino
Tasche
Tasche sul petto con cerniera e anello a D
Tasca interna portadocumenti
Tasche anteriori con patta, tasche laterali con cerniera e fodera in pile
Dettagli
Regolabile con coulisse in vita
Cuciture nastrate
Buona superficie per il trasferimento
Serrature in plastica
Anello a D
Collo alto con cerniera coperta, Con bottoni per il fissaggio del cappuccio (venduto separatamente, 2167)
Etichette di certificazione esterne
Anelli posti su entrambi i lati del petto per il posizionamento di microfoni e altri accessori
Fodera
Fodera in piumino
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, cuciture nastrate, Repellente all'olio, allo sporco e all'acqua, Senza metallo, Campo di colore scuro in sezioni ad alta esposizione allo sporco
Chiusura frontale
Patta antivento con bottoni, Robusta cerniera bidirezionale in plastica nascosta
Reflex
Nastro riflettente a trasferimento differenziato resistente alla fiamma, Dettagli riflettenti sulle spalle
Descrizione:
- Parka invernale ignifugo, tutto ciò di cui avete bisogno in condizioni climatiche difficili
- Questo parka hi-vis di classe 3 è ideale se lavorate in ambienti esposti alle fiamme
- Vi protegge dal freddo, dal vento e dalla pioggia grazie alla fodera termoisolata, al tessuto laminato e alle cuciture nastrate
- Il parka è dotato di tasche scaldamani su entrambi i lati, tasche sul petto abbastanza grandi per un mini tablet, e tasche interne con cerniere
- Regolabile internamente in vita, mentre le maniche possono essere regolate con chiusura a strappo
- Cerniera a due vie, polsini alle estremità delle maniche e nastro riflettente per il trasferimento dei tagli
- Con questo parka è possibile affrontare qualsiasi lavoro in inverno
- Il cappuccio 2167 con bottone e dotato di elmetto è venduto separatamente
- Certificato secondo la norma IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² e ATPV 39 cal/cm²
- EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 e EN ISO 20471
- EN 343 4/1 - Valutazione della colonna d'acqua: 12.000 mm
- EN 342 insieme al modello 1817 - CLO rating 2,19, Icler 0,339 m² K/W
Norma:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 13034 PB [6]
- Certified according to EN 342 when used with art 1817
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 39 cal/cm²
- ELIM- 33cal/cm²