• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DIN2080 50 MT4X 70 Mandrini DIN2080 tipo A per utensili con attacco cono morse

Codice art.: 4523009
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4523009
EAN / GTIN 7291075132731
Codice del produttore 4523009
Numero-L L24120 439

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 54.8 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 54.8 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 70 mm
  • Shank Size (SS) 50

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello