DIN2080 50 MT2X 60 Mandrini DIN2080 tipo A per utensili con attacco cono morse

Codice art.: 4523007
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4523007
    EAN / GTIN 7291075132717
    Codice del produttore 4523007
    Numero-L L24120 430

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 44.8 mm, Shank Size (SS) 50

    Proprietà:

    • Lunghezza corpo (LB) 44.8 mm
    • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 60 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello