DIN2080 40 MT3X 65 Mandrini DIN2080 tipo A per utensili con attacco cono morse

Codice art.: 4523005
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4523005
    EAN / GTIN 7291075132694
    Codice del produttore 4523005
    Numero-L L24120 431

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 53.4 mm, Shank Size (SS) 40

    Proprietà:

    • Lunghezza corpo (LB) 53.4 mm
    • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 65 mm
    • Shank Size (SS) 40

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello