Indicatore di direzione campo rotante 100 - 700 V AC, CAT IV ()

Codice art.: 45221
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
Codice articolo 45221
EAN / GTIN 4010995452216
Codice del produttore 45221

Descrizione

Descrizione:

  • Lavoro semplificato: Display a LED per una facile lettura dei risultati di misura.
  • Aumento dell'efficienza: Facile individuazione del campo rotante e indicatore della fase in un unico utensile.
  • Aumenta la vostra flessibilità: Sensore che estendono le possibilità di applicazione.
  • Dimensioni del prodotto: 93 x 75 x 31 mm
  • Impiego: Per determinare la direzione di rotazione e controllare le fasi.
  • Categoria di misura: CAT IV 600 V
  • Norme:
  • Idoneità per eMobility
  • Protezione da sovratensione, 600 V
  • Cat IV, 1.000 V
  • Determinazione del campo rotante e indicatore di fase
  • Indicatore a LED
  • Dovete trovare la direzione di rotazione in un'alimentazione elettrica trifase per testare i collegamenti elettrici? Nessun problema, con l'indicatore della direzione di rotazione Wiha con indicatore di fase integrato. Grazie al display a LED si leggono sia la direzione di rotazione che le fasi sotto tensione in modo affidabile. In combinazione con i sensori in dotazione, l'indicatore della direzione di rotazione Wiha presenta una grande flessibilità nei controlli. L'indicatore della direzione di rotazione funziona con la tensione di rete stessa, di modo che non siano necessarie batterie. Secondo la categoria di misura CAT III fino a 1.000 V e CAT IV fino a 600 V, l'indicatore della direzione di rotazione offre la massima sicurezza per i lavori direttamente alla sorgente di energia elettrica degli impianti di bassa tensione.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61577-7, IEC/EN 611010-031, IP40

Proprietà:

  • Self-service - Imballaggio: No
  • larghi (mm): 75
  • altezza (mm): 31
  • Lunghezza totale (mm): 93
  • Tensione V AC (min): 100
  • Tensione V AC (max): 700
  • Tensione V AC min - max: 100 - 700
  • Tensione V DC (min): 100
  • Tensione V DC (max): 700
  • Tensione V DC min - max: 100 - 700
  • Assorbimento di corrente: 3.5
  • Tensione di entrata max. per fase (Lx) contro neutro (N): 400
  • LED e segnale acustico: Si
  • Categoria di misura: CAT IV 600 V
  • Protezione da sovratensione (V): 600V
  • Tipo di protezione IP: IP40
  • Indicazione del campo rotante: LED L, R
  • Temperatura di esercizio min - max (°C): 0 - 40
  • Altitudine: 2000
  • Indicatore di fase: LED L1, L2, L3
  • Avvertenza: LED Warnung
  • Range di tensione fase contro fase (V): 100V - 700V
  • Circuiti di misura: 3
  • Livello di inquinamento: 2
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello