BT50 FM 60X88 Mandrini MAS BT-403 tipo A/AD. Porta frese

Codice art.: 4521001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4521001
EAN / GTIN 7291075131109
Codice del produttore 4521001
Numero-L L24120 424

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 128 mm, Lunghezza corpo (LB) 88 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 60 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 128 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 88 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 38 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 60 mm
  • Shank Size (SS) 50

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello