• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DIN2080 30 SEM 22X 28 Mandrini DIN 2080, con trascinamento frontale DIN 3937.

Codice art.: 4520008
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4520008
EAN / GTIN 7291075132359
Codice del produttore 4520008
Numero-L L24120 6

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 47 mm, Lunghezza corpo (LB) 28 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 30

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 47 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 28 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 19 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm
  • Shank Size (SS) 30

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello