DIN2080 50 SEM 32X 36 Mandrini DIN 2080, con trascinamento frontale DIN 3937.

Codice art.: 4520006
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Attacchi frese

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4520006
    EAN / GTIN 7291075132335
    Codice del produttore 4520006
    Numero-L L24120 20

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 66 mm, Lunghezza corpo (LB) 36 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 50

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 66 mm
    • Lunghezza corpo (LB) 36 mm
    • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 24 mm
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello