Chiave a forchetta per uso a percussione ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 85 ∙ 405 mm

Codice art.: 452-85
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 452-85
EAN / GTIN 4000896021550
Codice del produttore 452-85

Descrizione

Descrizione:

  • Esecuzione pesante, forgiata
  • Aperture di chiave maggiori e misure americane su richiesta
  • Posizione bocca: 15°
  • Superficie: grigio acciaio, lubrificata
  • DIN 133
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 85 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 405 mm
  • Peso netto (kg): 5.89 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello