Giacca invernale Multinorm High Vis giallo/blu navy XXXL

Codice art.: 451715343389XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore gelb / marineblau
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 451715343389XXXL
EAN / GTIN 7330509823408
Codice del produttore 451715343389XXXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, laminato, impermeabile 12000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 15, 290 g/m²
Finitura
Orlo regolabile con chiusura a strappo, dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con chiusura a strappo e polsino
Tasche
Tasche sul petto con cerniera e anello a D
Tasche anteriori a soffietto, Tasche anteriori con cerniera, foderate in pile
Tasca interna portadocumenti
Tasche interne, una con cerniera
Fodera
Fodera in piumino
Funzionalità
Materiale traspirante antivento e impermeabile, cuciture nastrate, Repellente all'olio, allo sporco e all'acqua, Privo di metalli, Campo di colore scuro nelle sezioni ad alta esposizione allo sporco

Dettagli
Interno del colletto in colore contrastante, Collo alto con cerniera coperta, Con bottoni per il fissaggio del cappuccio (venduto separatamente, 2167)
Buona superficie di trasferimento
Chiusure a scatto in plastica
ID-kortsficka säljes separat
Anelli posti su entrambi i lati del petto per il posizionamento di rilevatore di gas/misuratore di ossigeno/microfono
Etichette di certificazione esterne

Chiusura anteriore
Chiusura anteriore con bottoni a pressione, Robusta cerniera bidirezionale in plastica

Reflex
Nastro riflettente di trasferimento resistente alla fiamma segmentato, Dettagli riflettenti sulle spalle

Descrizione:

  • L'ultima giacca invernale ignifuga di Blåkläder
  • La scelta ideale se lavorate in ambienti esposti alle fiamme, questa giacca vi protegge anche dal freddo, dal vento e dalla pioggia grazie alla sua calda fodera, al tessuto laminato e alle cuciture nastrate
  • Un capo completamente privo di metalli con nastro riflettente a trasferimento di taglio e dettagli riflettenti sulle spalle che garantiscono la visibilità in ogni direzione, un accogliente pile termico all'interno delle tasche e una zip bidirezionale in plastica
  • Questa giacca è in grado di superare qualsiasi sfida climatica, per permettervi di affrontare qualsiasi lavoro
  • Il cappuccio 2167, dotato di casco, è venduto separatamente
  • La giacca è disponibile anche nel modello da donna 4917
  • Certificata secondo la norma IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² e ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 e EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Valutazione della colonna d'acqua: 12.000 mm
  • EN 342 insieme al modello 1817 - CLO rating 2,19, Icler 0,339 m² K/W

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello