Esecuzione:
Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, laminato, impermeabile 12000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 15, 290 g/m²
Finitura
Orlo regolabile con chiusura a strappo, dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con chiusura a strappo e polsino
Tasche
Tasche sul petto con cerniera e anello a D
Tasche anteriori a soffietto, Tasche anteriori con cerniera, foderate in pile
Tasca interna portadocumenti
Tasche interne, una con cerniera
Fodera
Fodera in piumino
Funzionalità
Materiale traspirante antivento e impermeabile, cuciture nastrate, Repellente all'olio, allo sporco e all'acqua, Privo di metalli, Campo di colore scuro nelle sezioni ad alta esposizione allo sporco
Dettagli
Interno del colletto in colore contrastante, Collo alto con cerniera coperta, Con bottoni per il fissaggio del cappuccio (venduto separatamente, 2167)
Buona superficie di trasferimento
Chiusure a scatto in plastica
ID-kortsficka säljes separat
Anelli posti su entrambi i lati del petto per il posizionamento di rilevatore di gas/misuratore di ossigeno/microfono
Etichette di certificazione esterne
Chiusura anteriore
Chiusura anteriore con bottoni a pressione, Robusta cerniera bidirezionale in plastica
Reflex
Nastro riflettente di trasferimento resistente alla fiamma segmentato, Dettagli riflettenti sulle spalle
Descrizione:
- L'ultima giacca invernale ignifuga di Blåkläder
- La scelta ideale se lavorate in ambienti esposti alle fiamme, questa giacca vi protegge anche dal freddo, dal vento e dalla pioggia grazie alla sua calda fodera, al tessuto laminato e alle cuciture nastrate
- Un capo completamente privo di metalli con nastro riflettente a trasferimento di taglio e dettagli riflettenti sulle spalle che garantiscono la visibilità in ogni direzione, un accogliente pile termico all'interno delle tasche e una zip bidirezionale in plastica
- Questa giacca è in grado di superare qualsiasi sfida climatica, per permettervi di affrontare qualsiasi lavoro
- Il cappuccio 2167, dotato di casco, è venduto separatamente
- La giacca è disponibile anche nel modello da donna 4917
- Certificata secondo la norma IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² e ATPV 39 cal/cm²
- EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 e EN ISO 20471
- EN 343 4/1 - Valutazione della colonna d'acqua: 12.000 mm
- EN 342 insieme al modello 1817 - CLO rating 2,19, Icler 0,339 m² K/W
Norma:
- EN 343, Class 4,1
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- EN 13034 PB [6]
- Certified according to EN 342 when used with art 1817
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 39 cal/cm²
- ELIM- 33cal/cm²