PS SK40 15 M16 DINB Tirante DIN 69872 JIS 63398.

Codice art.: 4517011
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Codolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4517011
    EAN / GTIN 7291075137477
    Codice del produttore 4517011
    Numero-L L24000 444

    Descrizione

    Descrizione:

    Tiranti, Diametro corpo (BD) 17 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16, Shank Size (SS) 40

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 17 mm
    • Body Half Taper Angle (BHTA) 75 Degrees
    • Lunghezza corpo (LB) 20 mm
    • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16
    • Overall Length (OAL) 54 mm
    • Shank Size (SS) 40

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello